Draadloze dimregelaar
Draadloze dimregelaar - 1
Draadloze dimregelaar - 2
Draadloze dimregelaar - 3
Draadloze dimregelaar - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadloze dimregelaar

Voor 24 V ledlampen

  • Regelsysteem: Met add-on afstandsbediening
  • Ingangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsvermogen: 80 W
  • Verbindingstype (primair): Plug-in systeem LD2
  • Aansluitingstype (secondair): Plug-in systeem LD2
  • Kabellengte (primair): 100 mm
  • Kabellengte (secundair): 100 mm
  • Aantal aansluitingen: 12 st
  • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Kleur behuizing: Wit
  • Lengte: 78 mm
  • Breedte: 40 mm
  • Hoogte: 16 mm
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Leveromvang: 1 x dimming controller 24 V/75 W incl. 0.1 m connection line with LD2 plug system on the primary side and 0.1 m connection line with distributor box, LD2 plug system on the secondary side, 1 x remote control attachment
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
Art.-nr. Regelsysteem Ingangsspanning Uitgangsspanning Uitgangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
0976504210
Met add-on afstandsbediening 24 V DC 24 V DC 80 W
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
  • Draadloze dimregeling met of zonder afstandsbediening, met de volgende functies

  • Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening

  • Continu dimmen via de afstandsbediening

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.