Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappend inzetstuk met snijsleuf
Bespaart tijd tijdens het repareren en verstevigen van schroefdraad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het maken van zeer sterke schroefverbindingen en andere draadverbindingen in materialen met een lage sterkte, zoals gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.
- De inzetstukken worden eenvoudig in een voorgeboord of voorgegoten gat geschroefd
- Snijwerking door scherpe randen en onderbroken schroefdraden van de uitwendige schroefdraad
- Om het tappen en indraaien eenvoudiger te maken zijn de voorste schroefdraden afgeschuind uitgevoerd
- De snijsleuf houdt de draadinzetstukken verankerd, zelfs bij sterke trillingen of schudden van het werkstuk.
- Dikke chroom(VI)-vrije passivering voor een goede corrosiebescherming (corrosiebestendigheid bij zoutneveltest volgens DIN en ISO 9227-NSS (h): 72 uur witte roest/120 uur rode roest)
- Toepassingen in de hele metaal- en kunststofverwerkende industrie
- Draadversteviging op gereedschappen met een lage schuifsterkte, bijv. gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.
- Voor het repareren van uitgescheurd schroefdraad
- Gebruikelijke toepassingen:
- Voor lichte metalen en metalen met een sterkte tot ca. 400 N/mm²
- Voor gietijzer met een hardheid tot ca. 220 HB
- Kunststof en met glasvezel versterkte kunststof
(Tests op het oorspronkelijke onderdeel worden aanbevolen, vooral bij randen.)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!