Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Draadinzet W.TEC® INSERT COIL SchroefGreep
Draadinzet W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL SchroefGreep - 1
Draadinzet W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL SchroefGreep - 2
Draadinzet W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL SchroefGreep - 3
Draadinzet W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL SchroefGreep - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadinzet W.TEC® INSERT COIL SchroefGreep

Met een kleinere buitendiameter voor een betere installatie. Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met een extra oppervlak met schroefgreep (SG). Gemaakt van RVS.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 34-uitvoeringen
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
Perfecte combinatie van ruimteafstand en slijtvaste draadsterkte


  • In metalen materialen van lage sterkte

  • In kunststoffen


Optimale krachtoverbrenging


Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert schroefdraad- en hoekfouten



Draadinzet zit stevig vast



Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning



Verhoogde corrosiebestendigheid



Minimalisering van ruimte en gewicht


Lager aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere schroefafmetingen



Minimale kosten


Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden verlaagd



Geïntegreerde verliesbescherming

Bewijs van prestaties

De klemmomenten zijn vergelijkbaar met de waarden van DIN 267 deel 15 of EN ISO 2320.

De klemmomenten zijn vergelijkbaar met de waarden van DIN 267 deel 15 of EN ISO 2320.