Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind

Draadeinden, draadeind-stukken, glijmoeren

Draadeinden worden gebruikt wanneer een bout of schroef niet meer lang genoeg is om twee componenten met elkaar te verbinden. Draadeinden worden vaak Draadstangen genoemd. Deze draadstangen bieden het voordeel dat ze individueel en eenvoudig tot de gewenste lengte kunnen worden ingekort of verlengd door draadeinden te koppelen met een lange verbindingsmoer. Würth kan draadeinden in alle gangbare diameters en lengten uit voorraad leveren. Voor draadeinden met een metrische draad wordt de buitendiameter aangegeven in mm’s ; Bijvoorbeeld M12, een draadstang met een nominale diameter van 12mm. Bij Würth vindt u draadstangen volgens DIN 976-1 , in staal, roestvast staal en kunststof en Messing. Naast de standaard metrische schroefdraad kent ons ruime assortiment ook fijne schroefdraad, linkse schroefdraad en trapeziumschroefdraad in de gebruikelijke hoge kwaliteit.

Würth draadeinden

Draadeinden zorgen voor een veilige verbinding van twee onderdelen. Alle metrische draadstangen hebben een ISO-standaard schroefdraad en zijn daarom ISO-compatibel. Bij Würth kunt u draadeinden van verschillende materialen krijgen. Onbehandeld staal is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Draadstangen van roestvast staal zijn roestbestendig en daardoor zeer goed bestand tegen vocht en bepaalde chemische elementen. RVS kan ook buiten gebruikt worden. Draadstangen van kunststof zoals polyamide zijn zeer licht en makkelijk in te korten. Om deze reden worden ze vaak gebruikt in de modelbouw of in de meubelindustrie. Messing draadstangen worden vaak om visuele redenen in de houtbouw gebruikt. Messing heeft echter nog andere voordelen: het heeft een hoge elektrische geleidbaarheid en is een goede warmtegeleider. Typische toepassingsgebieden voor messing draadstangen zijn de elektrotechniek, de automobielsector of de sanitaire sector.

De Würth online shop biedt u draadstangen met metrische schroefdraad in de nominale maten van M2 tot M64

DIN 976-1 Draadeinden

Bestel draadeinden per meter bij Würth. U kunt gemakkelijk kiezen uit verschillende lengtes tot 3000 mm. Indien gewenst kunt u in enkele eenvoudige stappen de draadstang tot op de millimeter nauwkeurig inkorten – passend voor uw toepassing. De draadeinden van Würth zijn onder andere te bestellen met de volgende oppervlaktebehandelingen: blank, elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt en een zink-lamel coating. De draadstang volgens DIN 976-1 is verkrijgbaar in de volgende sterkteklassen:

  • Draadstang DIN 976-1; Staal, klasse 4.8

  • Draadstang DIN 976-1; Staal, klasse 5.6

  • Draadstang DIN 976-1; Staal, klasse 8.8

  • Draadstang DIN 976-1; Staal, klasse 10.9

  • Draadstang DIN 976-1; Staal, klasse 12.9

  • Draadstang DIN 976-1; RVS, klasse 50

  • Draadstang DIN 976-1; RVS, klasse 70

  • Draadstang DIN 976-1; RVS, klasse 80

Draadstangen met trapeziumdraad

Draadstangen met trapeziumdraad worden voornamelijk gebruikt wanneer de verbinding hoge axiale krachten moet kunnen weerstaan. Trapeziumschroefdraad is hoger en breder dan de metrische schroefdraadsoorten met een gelijke diameter en heeft daarom een grotere spoed. Door die grotere spoed zorgt het voor een grotere verplaatsing van een component na één rotatie, en wordt om die rede vaker gebruikt in de machinebouw. In de Würth online shop vindt u trapeziumdraadstangen met de volgende diameters en spoed:

  • Trapezium draadstang: 10 x 3

  • Trapezium draadstang: 12 x 3

  • Trapezium draadstang: 14 x 4

  • Trapezium draadstang: 16 x 4

  • Trapezium draadstang: 18 x 4

  • Trapezium draadstang: 20 x 4

  • Trapezium draadstang: 22 x 5

  • Trapezium draadstang: 24 x 5

  • Trapezium draadstang: 26 x 5

  • Trapezium draadstang: 28 x 5

  • Trapezium draadstang: 30 x 6

  • Trapezium draadstang: 32 x 6

  • Trapezium draadstang: 36 x 6

  • Trapezium draadstang: 40 x 7

Draadeinden met fijne schroefdraad

Draadeinden met een fijne schroefdraad worden ook wel fijne draadstangen genoemd. In tegenstelling tot andere bouten, schroeven of draadstangen hebben de fijne draadstangen een smallere, lagere schroefdraad. Hierdoor hebben deze draadstangen een kleinere spoed. Draadstangen met een fijne schroefdraad worden vaak gebruikt wanneer nauwkeurige afstelling vereist is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stelschroeven. De Würth online shop biedt u de volgende draadstangen met fijne schroefdraad aan:

  • Draadeind met fijne schroefdraad; Staal, 4.8 blank

  • Draadeind met fijne schroefdraad; Staal, 4.8 verzinkt

  • Draadeind met fijne schroefdraad; Staal, 5.6 verzinkt

  • Draadeind met fijne schroefdraad; Staal, 8.8 blank

  • Draadeind met fijne schroefdraad; Staal, 8.8 verzinkt

Draadstangen met linkse schroefdraad

De schroefdraad van de stangen loopt in de regel van links naar rechts. Dat betekent dat de rechtse schroefdraad met de klok mee wordt vastgezet. Dit is praktisch voor rechtshandigen, omdat zij bij het met de hand indraaien een groter koppel kunnen uitoefenen. Er zijn echter ook draadstangen met linkse schroefdraad. Deze zijn vooral handig voor linkshandigen. Professionals gebruiken ze echter ook op alle plaatsen waar een rechtse schroefdraad door krachtsinspanning zou loskomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fietspedalen of bij bevestigingsschroeven of klauwplaten. Om die reden heeft een fietspedaal rechtse, fijne schroefdraad en het andere pedaal linkse, fijne schroefdraad. Bij Würth kunt u draadstangen met linkse schroefdraad in verschillende uitvoeringen krijgen:

  • Draadeind met linkse schroefdraad, staal 4.8, blank

  • Draadeind met linkse schroefdraad, staal 4.8, verzinkt 4.8

  • Draadeind met linkse schroefdraad, staal 8.8, blank

  • Draadeind met linkse schroefdraad, staal 8.8, verzinkt

  • Draadeind met linkse schroefdraad, staal 8.8, thermisch verzinkt

  • Draadeind met linkse schroefdraad, RVS A2, blank

  • Draadeind met linkse schroefdraad, RVS A4, blank

Kunststof draadeinden

Let bij de keuze van het materiaal op het beoogde gebruik van de draadeind. Draadeinden van kunststof worden vaak gebruikt als u gewicht wilt besparen. De kunststof draadstangen van Würth zijn gemaakt van polyamide en zijn onder andere bestand tegen minerale oliën, benzine en zwakke basen. In het temperatuurbereik van -40°C tot +150°C behouden de kunststof draadstangen hun functie en vorm. De volgende kunststof draadeinden zijn verkrijgbaar in de Würth online shop:

  • Kunststof draadeinden, Polyamide, M6

  • Kunststof draadeinden, Polyamide, M8

  • Kunststof draadeinden, Polyamide, M10

  • Kunststof draadeinden, Polyamide, M12

  • Kunststof draadeinden, Polyamide, M16

Draadeind stukken van Würth

U kunt draadeind stukken in verschillende lengtes kopen. In tegenstelling tot de draadstangen, die een minimale lengte hebben van 1.000 mm, zijn de draadstukjes juist verkrijgbaar in kortere lengtes. De Würth online shop biedt u deze korte draadeindjes aan. U kunt draadeind stukken krijgen volgens DIN 976-1, vorm A. Bij Würth kunt u draadstukjes verkrijgen in de volgende kwaliteiten:

  • Draadeind stuk, Staal

  • Draadeind stuk, RVS

  • Draadeind stuk, Messing

DIN 976-1 Draadeind stukken

De Draadeind stukken volgens DIN 976 zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en nominale diameters. Daarnaast verschillen de draadstukjes volgens DIN 976 in kwaliteit en oppervlaktebehandeling. De Würth online shop heeft de volgende DIN 976 schroefdraadstukken voor u klaar staan:

  • DIN 976 draadstukken, staal 4.8, blank

  • DIN 976 draadstukken, staal 4.8, verzinkt

  • DIN 976 draadstukken, staal 5.8, blank

  • DIN 976 draadstukken, staal 8.8, verzinkt

Glijmoeren voor installatie rails van Würth

Bij Würth vindt u draadstangen die uw werkstukken veilig en betrouwbaar bij elkaar houden. Bestel indien nodig ook krimphulzen of moeren om op uw draadstang te installeren. Je vindt alle producten overzichtelijk in onze online shop of in een van onze ruim 40 vestigingen bij jou in de buurt.

De glijmoeren uit de Würth online shop zijn verkrijgbaar in deze uitvoeringen:

  • A2 roestvrij staal

  • Nominale diameter 8 mm

  • Geschikt voor montagerails type 28/15