Koppelingsmof Type SK
Koppelingsmof Type SK - 1
Koppelingsmof Type SK - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Koppelingsmof Type SK

Met binnenzeskantkop

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Buitendiameter Lengte Interne aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
037611020
M10 18,5 mm 20 mm BZK10
250 st
037615 10
M5 10 mm 10 mm BZK5
250 st
037616 12
M6 12 mm 12 mm BZK6
250 st
037615 12
M5 10 mm 12 mm BZK5
250 st
037616 18
M6 12 mm 18 mm BZK6
250 st
037616 15
M6 12 mm 15 mm BZK6
250 st
037618 15
M8 14 mm 15 mm BZK8
250 st
037618 18
M8 14 mm 18 mm BZK8
250 st
037618 23
M8 16 mm 23 mm BZK8
250 st
037611025
M10 18,5 mm 25 mm BZK10
250 st
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
  • Verbinding mag zo vaak als nodig worden losgedraaid

  • Snel inschroeven in gaten met handgereedschap of elektrisch of pneumatisch gereedschap

  • Scherpe, zelftappende buitendraad
Opmerking

Gebruik voor het inschroeven de van toepassing zijnde bits (art. voornr. 0614).