Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RVS A4-krimpbout voor staalkabel met rechtshandige moer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Krimpbouten worden samen met staalkabels gekrompen voor een visueel aantrekkelijk kabeluiteinde
- De hydraulische krimptang B12 met geschikte persinzetstuk is geschikt voor smeedbouten M4 t/m M12 voor staalkabels
- Het wordt aanbevolen om de krimpbouten M16 t/m M20 voor staalkabels in een stationaire pers te verwerken
- Geschikt voor maritieme toepassingen
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Tuinieren en landschapsarchitectuur, scheepsbouw en relingbouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!