Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verwerkingspistool VAKU 40
Verwerkingspistool VAKU 40 - 1
Verwerkingspistool VAKU 40 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verwerkingspistool VAKU 40

Verwerkingspistool VAKU 40 voor het vullen en egaliseren van diepe oneffenheden en krassen.
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
Specifieke massa teruggebracht met 30%


  • Zeer gemakkelijk schuurbaar en geringe stofontwikkeling

  • Gebruiksvriendelijk


Sneldrogend


Waarborgt een snelle, tijdbesparende verdere verwerking



Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Hittebestendig tot 80 °C

Opmerking

Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 40: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/l

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; wij adviseren voorafgaand aan elke toepassing het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.