Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwerkingspistool VAKU 40
Verwerkingspistool VAKU 40 voor het vullen en egaliseren van diepe oneffenheden en krassen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Specifieke massa teruggebracht met 30%
- Zeer gemakkelijk schuurbaar en geringe stofontwikkeling
- Gebruiksvriendelijk
Sneldrogend
Waarborgt een snelle, tijdbesparende verdere verwerking
Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting
Hittebestendig tot 80 °C
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 40: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/l
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; wij adviseren voorafgaand aan elke toepassing het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, galvanisch verzinkte en vuurverzinkte oppervlakken, GFRP en hout
Kan worden gebruikt op alle materiaaloppervlakken
Auto/cargo
In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties bij diepe oneffenheden en krassen als basis voor de afwerking met fijnplamuur
Metaal
Als plamuur in de prototypebouw en voor het wegwerken van blazen en lasnaden
Hout
Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op alle houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren, kozijnen en prototypen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken afhankelijk van hun oppervlaktestructuur grof schuren om een optimale hechting te bereiken
- IJzer, staal en zink: P40-P240
- Aluminium: P150-P240
- GFRP: P150-P240
- Oude verf: P150-P240
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water
Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder
Dosering: 2% harder
Verwerkingsduur
4–5 minuten bij 20 °C
Droogtijd
20–30 minuten bij 20 °C
Schuurpapier
- P80–280
- Alleen natmaken na volledige droging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!