Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1/4 inch dopsleutels assortiment met 34 stuks
1/4 inch dopsleutels assortiment met 34 stuks - 1
1/4 inch dopsleutels assortiment met 34 stuks - 2
1/4 inch dopsleutels assortiment met 34 stuks - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch dopsleutels assortiment met 34 stuks

Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp met tegen stof beschermde ratel, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitgebreid assortiment van 34 stuks in een stevige metalen doos


  • Dit assortiment biedt een uitgebreide selectie hoogwaardige basisapparatuur voor de werkplaats en voor onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Bijpassende dopsleutels en bits voor vrijwel elke schroef


  • Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 14 mm en een adapter met snelwisselkop voor de 15 bits

  • De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De flexibele verlenging, insteekhandgreep en de hoekverlengstukken voor beide zorgen voor efficiënt en comfortabel werken


Stofdichte omschakelratel voor het werken onder moeilijke omstandigheden - bekroond met de Red Dot Design Award


  • De slanke ratel heeft een kop met een kom voor meer speling

  • Het mechanisme, met 72 tanden, heeft twee soorten bescherming tegen verontreiniging (beschermingsgraad IP 5X) en is onderhoudsvrij dankzij permanente smering

  • De vierkantaandrijving is bijzonder robuust en duurzaam

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid

  • De ergonomisch geoptimaliseerde omschakelhendel maakt het gemakkelijk om te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien, en maakt het ook mogelijk om bij het vastdraaien op de kop van de ratel te drukken zonder per ongeluk van richting te veranderen

  • Nog krachtigere bediening met één hand


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag