Dopmoeren van Würth
Dopmoeren hebben zoals de naam al doet vermoeden een ronde kop, de dop, daardoor hebben ze een gladde afwerking. Het is een ideale afwerking voor het beschermen of afdekken van uitstekende bouten of schroeven. Dopmoeren voorkomen slijtage of losraken van bouten wanneer een verbinding wordt blootgesteld aan trillingen of andere bewegingen, of wanneer vuil en vocht de bout aantasten. Bij Würth vindt u hoge dopmoeren om het uiteinde van de schroefdraad te beschermen, lage dopmoeren voor moeilijker bereikbare plaatsen, dopmoeren met fijne draad en zelfborgende dopmoeren. Alle voldoen aan de DIN-norm ( DIN 1587, DIN 986, DIN 917 ).
Hoogwaardige en veelzijdige schroefborging
Met de hoogwaardige dopmoeren van Würth borgt u snel en eenvoudig alle soorten schroefverbindingen – bijvoorbeeld bij het bevestigen van constructie- en machineonderdelen. Wij bieden u een ruime keuze aan zeskant dopmoeren die voldoen aan de hoogste normen en kwaliteitseisen in de industrie.
Dopmoeren - onmisbaar in de bouw en installatietechniek
Dopmoeren zijn een onmisbaar onderdeel van de bevestigingstechniek. Ze worden gebruikt voor het borgen van schroefverbindingen in veel verschillende werkgebieden. Zeskant dopmoeren worden bijvoorbeeld veel gebruikt in constructie- en installatietechniek om verschillende componenten zoals tandwielen, lagers en andere onderdelen veilig vast te zetten. In de auto-industrie worden dopmoeren vaak gebruikt om wielen en andere onderdelen aan voertuigen te bevestigen. Ook in de bouw, de elektronica-industrie en de meubelmakerij worden dopmoeren gebruikt om onderdelen stevig vast te zetten.
Voor elke toepassing de juiste dopmoer
Dopmoeren zijn qua vorm en schroefdraad vergelijkbaar met normale moeren. Net als deze hebben ze meestal een zeshoekige vorm die wordt vast- en losgedraaid met een passende dop- of steek / ringsleutel. Alle dopmoeren uit de Würth online shop zijn zeskant dopmoeren.
Onze zeskant dopmoeren zijn verkrijgbaar met onder andere verschillende hoogtes en diverse materialen. Naast de dopmoeren met gewone draad bieden wij ook dopmoeren met fijne draad aan. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de varianten van onze dopmoeren.
DIN 1587, hoge dopmoeren voor een goede bescherming van schroefdraad
Door hun hoge vorm bieden dopmoeren volgens DIN 1587 extra bescherming voor draadeinden door de schroefdraad te beschermen tegen beschadiging en vervuiling. Het ontwerp van de dopmoeren zorgt ervoor dat het draadeinde volledig bedekt is om het te beschermen tegen schade door stoten, schuren of corrosie. Evenzo verminderen de hoge dopmoeren het risico op letsel dat bestaat bij uitstekende schroefeinden aanzienlijk. Würth biedt dopmoeren volgens DIN 1587 onder andere aan in de volgende materiaalvarianten:
-
Dopmoer DIN 1587, RVS A2
-
Dopmoer DIN 1587, RVS A4
-
Dopmoer DIN 1587, staal 6, verzinkt
-
Dopmoer DIN 1587, messing
-
Dopmoer DIN 1587, polyamide 6.6, naturel
Dopmoeren voor de hygiënische ruimten
Dopmoeren worden ook vaak in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt, bijvoorbeeld bij het monteren van leidingen en verbindingen, om ervoor te zorgen dat de draadeinden van bouten en schroeven worden beschermd tegen besmetting door bacteriën, schimmels of andere schadelijke micro-organismen. Ze kunnen ook worden gebruikt in de farmaceutische industrie, bij de fabricage van steriele apparatuur en bij de montage van cleanroom componenten.
In de Würth online shop vindt u dopmoeren die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in hygiënische ruimtes. Door een zeer lage oppervlakteruwheid van < 0,8 µm voorkomen ze vrijwel elke aanhechting van vuildeeltjes. Bovendien zijn ze bijzonder gemakkelijk schoon te maken. Voor de hygiënesector voeren wij de volgende dopmoermodellen:
-
Dopmoer voor hygiënische ruimten, RVS 1.4404 gepolijst
-
Dopmoer met kraag, voor hygiënische ruimten, RVS 1.4404 – Hygienic USIT
Het laatste model zorgt voor een afdichting zonder dode ruimten bij gebruik met Hygienic USIT® onderlegringen.
Hoge dopmoer met fijne schroefdraad
Hoge dopmoeren met fijne spoed worden vaak gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en nauwkeurige instelling van de verbinding vereist is. De fijne schroefdraad biedt door de kleinere spoed de mogelijk voor een fijn afstelling. De kleinere spoed zorgt er tevens voor dat draadstangen of bouten gelijkmatiger worden belast.
DIN 917, lage dopmoeren voor lastig bereikbare plaatsen
De lage, DIN 917 dopmoeren, hebben een vlak, breed draagvlak met een laag profiel en een geringe totale hoogte. Door de geringe hoogte van de lage dopmoeren kunnen deze moeren in krappe ruimtes worden gebruikt. Ze worden gebruikt wanneer het nodig is om een veilige verbinding te garanderen en tegelijkertijd ruimte te besparen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het bevestigen van meubels, in de auto-industrie of in de elektronica-industrie. In de Würth online shop vindt u de volgende lage dopmoeren:
-
Dopmoer, lage vorm, DIN 917, RVS A2
-
Dopmoer, lage vorm, DIN 917, RVS A4
-
Dopmoer, lage vorm, DIN 917, staal 6, verzinkt
-
Dopmoer, lage vorm, DIN 917, staal 6, blank
-
Dopmoer, lage vorm, DIN 917, messing
Zelfborgende dopmoeren volgens DIN 986
Zelfborgende dopmoeren volgens DIN 986 bieden een extra beveiliging tegen losraken door trillingen of wisselende belastingen. Dit type moer heeft een geïntegreerd kunststof inzetstuk of nylon ring die aan de binnenkant van de moer zit. Dit inzetstuk zorgt voor extra wrijving tussen de moer en de bout, waardoor de boutverbinding stabieler wordt.
DIN 986 zelfborgende dopmoeren zijn eenvoudig te installeren, herbruikbaar en kunnen in een breed scala aan toepassingen worden gebruikt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de auto-industrie, de lucht- en ruimtevaartindustrie, de machinebouw of de elektronica-industrie. Bij Würth vindt u onder andere de volgende modellen:
-
Zelfborgende dopmoer, DIN 986, RVS A2 70
-
Zelfborgende dopmoer, DIN 986, staal 8, verzinkt
-
Zelfborgende dopmoer, DIN 986, staal 8, verzinkt, diklaag gepassiveerd
-
Zelfborgende dopmoer, DIN 986, staal 8, blank
-
Zelfborgende dopmoer, DIN 986, staal 6, blank
Zelfborgende dopmoeren met fijne schroefdraad
Bij Würth hebben we ook zelfborgende dopmoeren volgens DIN 986 met fijne schroefdraad. Deze bieden een grotere sterkte dan standaard schroefdraad en kunnen door hun hogere belastbaarheid grotere krachten opnemen. Dopmoeren met een fijne schroefdraad bieden een betere bescherming tegen trillingen en hebben een lager losdraaimoment. U kunt ze nauwkeuriger afstellen. De volgende modellen vindt u bij Würth:
-
Zeskantdopmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 986, staal 10, verzinkt, diklaagpassivering (VZD)
-
Zeskantdopmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 986, staal 8, verzinkt, diklaagpassivering (VZD)
-
Zeskantdopmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) DIN 986, staal 6, verzinkt, diklaagpassivering (VZD)
Dopmoeren voor elke toepassing
In de Würth online shop vindt u dopmoeren in alle gangbare maten voor elke toepassing. Dopmoeren M6 en M8 worden bijvoorbeeld gebruikt op kleinere machines of meubels. Dopmoeren maat M10 worden gebruikt voor grotere machines en installaties, bijvoorbeeld in de auto-industrie. M12-dopmoeren worden vaak gebruikt in de zware industrie, de bouw of grote machines.
Hoogwaardige bouten, schroeven en schroefborgingen van Würth
Dopmoeren vormen slechts een klein onderdeel van het uitgebreide assortiment van Würth. Bij ons vindt u bijvoorbeeld, draadstangen, draadbussen, moeren, sluitringen en bouten met metrische of inch schroefraad voor alle denkbare toepassingen en nog veel meer. Al onze producten zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en zijn verkrijgbaar in alle gangbare maten. Blader nu door de Würth online shop voor aanvullende informatie.