Dopmoeren voor veelzijdige schroefdraadborging
Op bepaalde gebieden zijn schroefdraadborgmiddelen onontbeerlijk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een boutverbinding wordt blootgesteld aan trillingen of andere bewegingen, wanneer vuil en vocht de bout verstoppen, of wanneer het uiteinde van de bout zelf een risico op letsel kan inhouden. Dopmoeren van Würth zijn in deze gevallen uiterst praktisch - ze versterken de boutverbinding en voorkomen slijtage of losraken van de bout.
Dopmoeren zijn onmisbaar in de bouw en de installatietechniek
Dopmoeren zijn qua vorm en schroefdraad vergelijkbaar met gewone moeren. Net als deze hebben ze meestal een zeshoekige vorm die met de juiste mof of sleutel wordt vast- en losgedraaid. Het verschil met dopmoeren is dat zij aan de bovenkant gesloten zijn en dus het uiteinde van de bout volledig bedekken. Dit beschermt de schroef tegen vuil en corrosie, en voorkomt tegelijkertijd dat hij uit zichzelf losraakt. Afhankelijk van het toepassingsgebied biedt Würth dopmoeren met een lage vorm en dopmoeren met een hoge vorm aan. De hoge vorm is afgerond en wordt bijvoorbeeld gebruikt op plaatsen waar anders gevaar voor verwondingen door de uitstekende schroefuiteinden zou bestaan. Zwaar belaste schroefverbindingen kunnen extra worden geborgd met zelfborgende dopmoeren. Deze dopmoeren hebben een plastic ring binnenin de moer die de wrijvingsverbinding verhoogt en voorkomt dat de schroef losschudt.
Hoe vindt u de juiste dopmoer voor elke toepassing?
Het Würth assortiment omvat een grote keuze aan dopmoeren voor de meest uiteenlopende toepassingen. Vooral het materiaal van de bout en de schroefdraad van de bout zijn doorslaggevende selectiecriteria:
-
Materiaal: De eigenschappen van een dopmoer hangen ook af van het gebruikte materiaal of de afwerking van het oppervlak. Naast dopmoeren van staal biedt Würth onder andere verzinkte dopmoeren, vernikkelde en verchroomde dopmoeren en dopmoeren van messing aan. Roestvrijstalen dopmoeren worden over het algemeen aanbevolen voor gebruik buitenshuis, omdat zij bijzonder weerbestendig en corrosiebestendig zijn.
-
Schroefdraad: Net als de gebruikelijke constructieschroeven zijn ook dopmoeren bij Würth verkrijgbaar met een keuze uit standaardschroefdraad of fijne schroefdraad. Schroeven met fijne schroefdraad worden altijd gebruikt wanneer een schroefverbinding bestand moet zijn tegen bijzondere belastingen of wanneer een hol onderdeel slechts weinig ruimte biedt voor de schroefdraad. Het smalle schroefdraadprofiel zorgt voor een bijzonder sterke, belastbare verbinding, die bovendien wordt geborgd door een dopmoer met fijne schroefdraad.
Schroeven en schroefsloten van hoge kwaliteit
Opdat professionals in de Würth online shop nog sneller de juiste schroefdraadborging vinden, zijn het schroefdraadtype en de uitwendige aandrijving voor elke dopmoer in een overzichtelijke tabel onder de productbeschrijving aangegeven. Zo weet u het in één oogopslag en kunt u gemakkelijk online bestellen. Bekijk het bevestigingsmiddelen assortiment van Würth.