Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopmoer HM voor fixanker W-FAZ PRO
De dopmoer voor de W-FAZ PRO. Hoogste prestaties en maximale veiligheid. Biedt een elegante kopsluiting, bijvoorbeeld voor relingbevestiging. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciale dopmoer voor gebruik met fixanker W-FAZ PRO
- Visueel aantrekkelijke en elegante afwerking van de kop
- Veiligheid voor processors en eindgebruikers, omdat er geen risico op letsel bestaat door uitstekende tapeinden met scherpe randen
- De toepassing wordt geregeld door de Europese technische goedkeuring ETA-20/0229
In combinatie met Fixanker W-FAZ PRO: Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische blootstelling (M8-M16)
- Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
De installatie-instructies moeten worden aangehouden. Voordat de HM-dopmoer wordt aangedraaid, moet de uitsteeklengte van de pen worden gecontroleerd.
In combinatie met Fixanker W-FAZ PRO: Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische blootstelling (M8-M16)
- Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Dopmoer HM voor gebruik met fixanker W-FAZ PRO
- Bevestigingspunt in gescheurd of ongescheurd beton van normaal gewicht C20/25 t/m C50/60 voor voorsteek-, doorsteek- en afstandsmontage
- Ideaal voor visueel veeleisende montage met minder kans op letsel
- Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton: Montage van bijv. relingen, leuningen, steunen, stalen balken enz.
- Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Bevestigingen bij blootstelling aan brand
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!