Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabeltule met kruismembraan, TPE
Doorvoertule met kruismembraan en dubbele rand, TPE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- TPE – thermoplastisch elastomeer
- Binnenste membraan
- Zacht (Shore Hardheid A 60)
- Zeer elastisch
- Hittebestendig tot 125°C
- Koudebestendig tot -50 °C
- Bestand tegen: Water, zuren, basen, zoutoplossingen, reinigingsmiddelen, ozon, weer, alifatische + gechloreerde oplosmiddelen
- Enige weerstand tegen aromaten, ketonen, minerale olie, benzine
- Zeer goed bestand tegen veroudering
- Goed elektrisch geïsoleerd
- Hallogeenvrij
- Voldoet aan RoHS
- TPE heeft de classificatie UL94-HB (langzaam brandend) en voldoet aan de eisen van de automobielnorm FMVSS 302 met betrekking tot brandsnelheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!