Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorsteekratel 1/2"
Toepasbaar voor radiatorkraansleutels en doorsteekvierkanten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aandrijving: Vierkante houder 1/2 inch, 30 tanden, draaihoek 12°
- Norm: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlakte: gepolijst, verchroomd, ratelkop zwart gefosfateerd
- Handgreep: Tweecomponentenhandgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!