Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf voor staal
Standaard doorslijpschijf voor staal met uitstekende prestatiewaarden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf
- Voor het uit de vrije hand zagen met elektrische of pneumatische haakse slijpers
- Hoge breukvastheid
- Omtreksnelheid max. 80 m/sec
- Opslag: Droog, bij kamertemperatuur van 20 °C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding.
- Bij het uitvoeren van zaagwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken.
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk.
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht.
Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.
Algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal, gehard staal
Snijden van massieve materialen, buizen, profielen en metaalplaten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!