Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Doorslijpschijf voor staal

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Doorslijpschijf voor staal

Standaard doorslijpschijf voor staal met uitstekende prestatiewaarden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf

  • Voor het uit de vrije hand zagen met elektrische of pneumatische haakse slijpers

  • Hoge breukvastheid

  • Omtreksnelheid max. 80 m/sec
Opmerking
  • Opslag: Droog, bij kamertemperatuur van 20 °C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding.

  • Bij het uitvoeren van zaagwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken.

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk.

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht.

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.