Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Doorslijpschijf voor staal

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Doorslijpschijf voor staal

Standaard doorslijpschijf voor staal met uitstekende prestatiewaarden.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf

  • Voor het uit de vrije hand zagen met elektrische of pneumatische haakse slijpers

  • Hoge breukvastheid

  • Omtreksnelheid max. 80 m/sec
Opmerking
  • Opslag: Droog, bij kamertemperatuur van 20 °C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding.

  • Bij het uitvoeren van zaagwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken.

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk.

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht.

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.