Doorslijpschijf voor staal
Doorslijpschijf voor staal - 1
Doorslijpschijf voor staal - 2
Doorslijpschijf voor staal - 3
Doorslijpschijf voor staal - 4
Doorslijpschijf voor staal - 5
Doorslijpschijf voor staal - 6
Doorslijpschijf voor staal - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Doorslijpschijf voor staal

Voor staal. Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's

  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijrendement (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijkwaliteit (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Uitvoering: Recht
  • Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Dikte Asgat Maximaal toerental Aantal VE
Prijs/VE
0664100502
50 mm 2 mm 6 mm 30500 t/min
25 st
0664101151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm 13300 t/min
25 st
0664100602
60 mm 2 mm 6 mm 25000 t/min
25 st
0664101150
115 mm 1 mm 22,23 mm 13300 t/min
25 st
0664101250
125 mm 1 mm 22,23 mm 12250 t/min
25 st
0664101251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm 12250 t/min
25 st
0664102302
230 mm 2 mm 22,23 mm 6600 t/min
25 st
0664101802
180 mm 2 mm 22,23 mm 8500 t/min
25 st
0664101501
150 mm 1,6 mm 22,23 mm 10200 t/min
25 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange standtijd

  • Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden (zeer zuivere en koele snijoppervlakken)

  • Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de machine

  • Weinig snijafval en stofvorming

  • Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid
Opmerking
  • Opslag: Droog, bij een kamertemperatuur van 20 °C

  • Werk alleen met de juiste beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van snijwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.

  • Werk alleen met onbeschadigde schijven

  • Schijven tijdens het snijden niet vast laten lopen/kantelen — verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd met de metalen ring naar de machine gericht

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.