Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf Longlife & Speed Voor staal
Speciaal ontworpen voor alle soorten staal met een extreem lange levensduur en snijprestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tot 50% meer sneden mogelijk
- Snijdt met duidelijke speling en gemakkelijker snijden als gevolg van extreem ruwe zijdelingse oppervlakken
- Nabewerking is nauwelijks nodig
- Aanzienlijk minder inspanning voor de gebruiker
- Zeer hoge veiligheidsreserves
- Bewaren op een droge plaats bij 20 °C kamertemperatuur
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Bijzonder geschikt voor het bewerken van alle soorten staal
- Slijpt dikke en dunne materialen: pijpen, vaste materialen, platte materialen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!