Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf voor RVS
Uitstekende standaard doorslijpschijf met hoge efficiëntie en een lange levensduur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en efficiënte snijprestaties
- Duurzaam voor een lange levensduur
- Nauwkeurige en strakke snedes - zeer goede snijkwaliteit
- Hoge breukbestendigheid voor veilig werken
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C
- Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde platen gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.
- Geschikt voor staal, vooral voor rvs
- Voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!