Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 1
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 2
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 3
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 4
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 5
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 6
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Zeer snel slijpen

  • Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken

  • Zeer goede breukbestendigheid
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)