Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SPEED doorslijpschijf voor aluminium en non-ferrometalen
Onze slijpschijf met een lange levensduur en maximale slijpprestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Sneller en effectiever door zeer korte snijtijden
- Zeer dun voor nauwkeurige en bijna braamvrije snedes
- Het zeer dunne ontwerp zorgt ook voor zeer strakke en koele snijoppervlakken
- Hoge bescherming tegen breuk
- De geringe inspanning die nodig is, zorgt voor comfortabel werken en ontziet de gebruiker en het elektrisch gereedschap
- ZEBRA kwaliteit voor bijzonder hoge eisen
- Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur van 20 °C
- Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen en andere non-ferrometalen zoals koper, messing, brons etc.
- Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen (bijv. vensterprofielen), dunne metalen platen, dakbedekking, dakgoten, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
