Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speed doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen
Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer snel slijpen
- Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)
- Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken
- Zeer goede breukbestendigheid
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Bijzonder geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen en andere non-ferrometalen zoals koper, messing, brons etc.
- Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen (bijv. vensterprofielen), dunne metalen platen, dakbedekking, dakgoten, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!