Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Longlife doorslijpschijf Voor aluminium/non-ferrometalen
Zeer lange levensduur en goede slijpprestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer lage kans op breuk
- Zeer hoge laterale stabiliteit
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C.
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht
- Zie voor meer informatie het ingesloten informatieblad.
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 12413 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
- Bijzonder geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen en andere non-ferrometalen zoals koper, messing, brons etc.
- Het scheiden van aanspuitingen, massieve materialen, pijpen, profielen en metaalplaten, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!