Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal
Zeer lange levensduur en uitstekende slijpprestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tot 50 % meer cuts mogelijk
- Aanzienlijk schone snede en snijdt gemakkelijk, dit komt door het extreem ruwe oppervlak aan beide zijdes
- Nabewerking is nauwelijks nodig
- Aanzienlijk minder stress voor de gebruiker
- Zeer hoge veiligheidsreserves
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Uitermate geschikt voor staal en RVS in het bijzonder
- Slijpt dikke en dunne materialen: pijpen, vaste materialen, platte materialen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!