Oppervlakken doeltreffend leegpompen - met dompelpompen van Würth
Regenwater of grondwaterplassen zijn niet welkom op de bouwplaats: Ze vertragen het werk, maken de grond zachter en vormen een veiligheidsrisico, bijvoorbeeld wanneer kabels onder spanning moeten worden gelegd. Met een dompelpomp kunt u dergelijke ruimten snel en gemakkelijk droogmaken en verliest u geen tijd tot de volgende fase van de werkzaamheden.
Vuilwaterpompen van Würth - verschillende maten en uitvoeringen
Dompelpompen worden gebruikt in de bouw en de civiele techniek, vooral bij het leggen van funderingen. Maar ook in de woningbouw en in kelders, overal waar grondwater of regenwater zich ophoopt en snel moet worden afgevoerd, zijn de elektrische pompen praktisch. Het voordeel van een dompelpomp is dat deze gewoon in het water kan worden ondergedompeld - tot op grote diepte, afhankelijk van het model. De elektromotor van de centrifugaalpomp wordt beschermd door een waterdichte behuizing. De dompelpompen van het Würth assortiment zijn vuilwaterpompen die uitsluitend worden gebruikt voor het verpompen van afvalwater. Afhankelijk van hun ontwerp, prestaties en uitrusting zijn zij geschikt voor diverse toepassingen.
Elektrische pompen: vlakzuigend of krachtige dompelpomp
Afhankelijk van het feit of bijvoorbeeld een kelderruimte volledig moet worden leeggepompt of in de civiele techniek een ophoping van grondwater moet worden verwijderd, zorgt een geschikte vuilwaterdompelpomp van Würth voor een betrouwbare werking. De doorslaggevende criteria bij de keuze van de juiste pomp zijn:
-
Debiet: wanneer tijd dringt of grote hoeveelheden afvalwater moeten worden verwerkt, is een krachtige dompelpomp met een debiet van maximaal 200 l/min een goede keuze. Voor kleinere toepassingen zijn er compacte pompen met debieten tussen 50 l/min en 100 l/min.
-
Opvoerhoogte: De opvoerhoogte is bijzonder belangrijk in de weg- en waterbouw, bijvoorbeeld wanneer diep in de grond liggende funderingen moeten worden gedraineerd. Bij Würth vindt u ook ondiepwaterpompen met geringe opvoerhoogte voor eenvoudige toepassingen.
-
Aansluiting: De aansluitdraad voor de vuilwaterslang varieert afhankelijk van het toepassingsgebied. In de professionele sector is een aansluitschroefdraad van 2 inch gebruikelijk voor bouwslangen, maar bij Würth zijn er ook dompelpompen met kleinere aansluitschroefdraad van ½ inch tot 1 inch.
-
Restwaterpeil: Wanneer afvalwater met een dompelpomp wordt opgepompt, blijft er meestal een kleine hoeveelheid water achter. Vlakzuigpompen van Würth verwijderen het water tot een restwaterhoogte van 1 mm, conventionele dompelpompen laten tussen 50 en 90 mm restwater achter.
Bekijk nu de verschillende professionele dompelpompen in de Würth online shop en in de Würth productcatalogus en bestel tegelijkertijd de bijbehorende dompelpomptoebehoren en de passende waterslangen voor de meest uiteenlopende toepassingen.