Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Persluchtdompelpomp

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Persluchtdompelpomp

Pneumatisch bediende, dubbel werkende pomp voor niet-agressieve vloeistoffen, oliën, vloeibare vetten
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
  • Digitaal meetinstrument met LCD-scherm

  • Min./max. capaciteit: 1/25 l per minuut

  • Totale hoogte/gewicht: 1230 mm, 8 kg
Opmerking

Max. luchtdruk van 10 bar mag niet worden overschreden. Bij werktemperaturen onder 10 °C is de pompopbrengst lager. Het digitale meetinstrument kan niet worden gekalibreerd.