Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dompelpomp Easy-Sub 400W
Robuuste, betrouwbare dompelpomp voor afvalwater met ingebouwde vlotterschakelaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Korrelgrootte tot 10mm
- Kabellengte 20 m + veiligheidsstekker
- Volledig onder te dompelen tot 3 bar
- Langswaterdichte kabeldoorvoer beschermt de wikkeling tegen de instroom van water
- Voorkomt oververhitting van de motor bij blokkering van de rotor, ongelijke fasen en spanningsschommelingen
- Slijtvaste F-waaier (vrijstroom vortex)
- Incl. Storz C-koppeling
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Voor het ontwateren van greppels, assen en containers, drainagesystemen en voor afwatering
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!