Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dompelpomp Classic
Vlakke zuigpomp voor het opzuigen van water tot 2 mm diep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aluminium behuizing met moffellak
- Oliegevulde motor voor continubedrijf met overbelastingsbeveiliging
- Zelfaanzuigend
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met zout water of pekel.
Opvoerhoogte m | Vermogen l/min |
Prestatiegegevens | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Leegpompen van kelders met droge vloeren en lage delen van gebouwen. Ontwateren van kuilen en draineerputten. Leegpompen van tuinvijvers en zwembaden wanneer daarin geen mensen aanwezig zijn. Afzuigen van water tijdens kernboren en betonboren. Legen en opnieuw vullen van containers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!