Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dilatatie-anker
Dilaterende verbinder voor het koppelen van twee gelijmde wanden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stabilisatie
Dilaterende geperforeerde platte lijmstrip voor het koppelen van gelijmde kalkzandsteen elementen, blokken of stenen ter plaatse van een dilaterende loodnaad
Afmeting dilatatie 10 mm breed / 13 mm hoog
- Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte ≥12 N/mm2
 - Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF
 - Normaalmortel > M5
 - Voegdikte: >2mm <5mm
 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!