Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Digitale waterpas
Digitale waterpas - 1
Digitale waterpas - 2
Digitale waterpas - 3
Digitale waterpas - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale waterpas

Waterpas beschermd tegen water en stof met een torsiebestendig lichtmetalen profiel, twee digitale displays en drie libellen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Snelle en nauwkeurige metingen


  • Twee grote, duidelijke en verlichte displays - één aan de voorkant en één aan het bovengefreesde meetoppervlak - maken een snelle aflezing van de gemeten waarde mogelijk

  • Akoestische kantelgeleider die kan worden uitgeschakeld, geeft een continue toon af op 0° in het horizontale en verticale vlak voor uitlijning zonder te kijken

  • Twee verticale libellen voorkomen onhandig draaien om het niveau af te lezen

  • Uiterst gemakkelijk afleesbare libelblokken van acrylglas met ingelegde, corrosiebestendige leesringen

  • Zeer nauwkeurig, zelfs bij wisselende temperaturen

  • Twee gefreesde meetvlakken zorgen voor een zeer hoge nauwkeurigheid, zelfs bij bovenhoofdse metingen

  • Eenvoudig te verwijderen einddoppen voor een vlakke overgang naar de meetoppervlakken


Robuust en praktisch


  • Fluorescerende libelvloeistof is zeer UV-bestendig om verkleuring te voorkomen

  • Zeer glad oppervlak met rode elektrostatische poedercoating voor eenvoudige reiniging

  • Schokabsorberende einddoppen

  • Twee handgrepen van 2-componentenkunststof voor gemakkelijk gebruik en een stevige, veilige grip

  • Beschermingsgraad IP65 beschermt tegen stof en water, zelfs onder zware werkomstandigheden

  • Twee batterijen (meegeleverd) zorgen voor een lange gebruiksduur