Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Automotive multimeter mm 50/20
Moderne, digitale multimeter, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in garages.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maakt metingen mogelijk die specifiek zijn vereist in de autotechniek
Naast conventionele metingen kunnen ook metingen worden uitgevoerd voor toerental, sluithoek en werkcyclus.
Metingen mogelijk tot 20 ampère (let op: slechts tot 50 volt!)
Conventionele multimeters meten tot 10 ampère, wat in bepaalde situaties niet volstaat voor moderne auto's.
Leveringsomvang
- Multimeter autotechniek
- Meetkabels
- Krokodilklemmen
- Temperatuursensor
- Kalibratiecertificaat
- Meeneemtas
- Gebruikershandleiding
Voor metingen tot maximaal 50 V AC. Niet geschikt voor metingen in huisinstallaties en hoogspanningssystemen in elektrische of hybride voertuigen!
Voertuigen met 12 V- of 24 V-boordsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!