Digitale mini-multimeter
Digitale mini-multimeter - 1
Digitale mini-multimeter - 2
Digitale mini-multimeter - 3
Digitale mini-multimeter - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale mini-multimeter

Klein meetinstrument voor het meten van gelijk- en wisselstroom, weerstand, doorgangsmeting, diodetests en voor contactloos spanningzoeken.

  • Weergave: LCD, 2.000 cijfers
  • Min./max. meetbereik voltage: 0,5 V AC-600 V AC
  • Min./max. spanningsmeetbereik 2: 0,5 V DC-600 V DC
  • Min./max. meetbereik elektrische weerstand: 0 ohm-20 MOhm
  • Beschermingscategorie overvoltage: CAT III/1000 V
  • Beschermklasse IP: IP 54
  • Accu-/batterijomschrijving: 1,5 V Micro AAA
  • Aantal batterijen: 2 st
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
Art.-nr. Weergave Min./max. meetbereik voltage Min./max. spanningsmeet... Min./max. meetbereik elektrische weerstand Aantal VE
Prijs/VE
071553 370
LCD, 2.000 cijfers 0,5 V AC-600 V AC 0,5 V DC-600 V DC 0 ohm-20 MOhm
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
  • De testsnoeren kunnen worden bevestigd aan de achterkant van het apparaat; hierdoor zijn ze beschermd tegen beschadiging en wordt letsel door de meetpunten voorkomen.

  • Permanent bevestigde testsnoeren, Data-Hold-functie, diodetests, doorgangsmeting, geïntegreerde LED-zaklamp en automatische bereikinstelling.

  • Met robuuste, spatwaterbestendige rubberen behuizing en membraantoetsenbord

  • Contactloos spanningzoeken

  • Automatische uitschakeling na 15 minuten