Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Digitale multimeter MM 600 TRMS
Moderne, digitale multimeter met effectieve waardemeting (TRMS), kabelbreukdetector en LED-zaklamp voor professioneel gebruik in de handel en industrie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De Würth MM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT IV 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.
Eigenschappen:
- Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang en diodes
- Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 10 A
- Weerstandsmeting tot 20 MΩ
- Contactloze spanningstester (visueel en akoestisch) voor snelle detectie van kabelbreuk
- Opslaan van informatie op display (Hold-functie)
- Automatische uitschakeling na 15 min
- Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen
- LCD-display met 2000 cijfers
- Voldoet aan EN-norm 61010-2-033
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de meetcategorie.
Elektrische installaties, schakelkastbouw, solartechniek, E-K hybride, algemene elektrische en elektronische systemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!