Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Digitale bandenpomp
Nauwkeurige digitale bandenpomp voor professioneel gebruik. Met name geschikt voor werkzaamheden aan bandenspanningsbewakingssystemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met name geschikt voor werkzaamheden aan bandenspanningsbewakingssystemen.
- Zeer hoge meetnauwkeurigheid met een resolutie van 0,01 bar
- Luchtaansluiting F G 1/4 inch
- Rubberen bescherming rondom het meetapparaat
- Nauwkeurigheidsniveau wordt gehandhaafd, zelfs bij schokken op de unit
- Corrosiebestendig intern mechanisme
- Filtering van de luchLucht in het display-mechanisme gefilterd door microporeus roestvast stalen nikkelzilver-filter
- Apparaat is bestand tegen een onbedoelde overdruk van 15,00 bar
- Eenvoudig af te lezen meetresultaat op 12 mm hoog display
- Meting start automatisch zodra atmosferische druk voorhanden is (aansluiting op ventiel vereist)
- Automatische uitschakelfunctie
- Automatische nulstelling bij elke nieuwe vulling
- Waarschuwingsbericht bij storing
Levensduur van de accu: ca. 10 jaar vanaf de aankoopdatum, bij correct gebruik en juiste werkplaatsomstandigheden.
Voorafgaand aan de eerste meting moet één vulbewerking worden uitgevoerd, zodat het apparaat kan worden geijkt op de juiste hoogte. Herhaal deze bewerking als het apparaat is verplaatst of gedurende een langere periode niet is gebruikt. Zie voor verdere instructie de gebruikershandleiding.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!