Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 1
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 2
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC

Digitale clip-on ampèremeter met uitgebreide meetopties, effectieve waardemeting (TRMS), auto-range functie en LED-meetpuntverlichting voor professioneel gebruik in de handel en industrie.
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
De Würth AM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT III 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.



Eigenschappen:


  • Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang, diodes, frequentie en capaciteit

  • Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 600 A

  • Weerstandsmeting tot 60 MΩ

  • Min/max-toets voor het weergeven van de maximale of minimale gemeten waarde of het verschil tussen de twee waarden

  • Schakelen tussen handmatige bereikomschakeling en autorange

  • Opslaan van informatie op display (Hold-functie)

  • Automatische uitschakeling na 15 min

  • Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen

  • LCD-display met 6000 cijfers

  • Voldoet aan EN-norm 61010-2-032
Opmerking

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de specificaties voor de meetcategorie.