Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 1
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 2
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 3
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 4
Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale clip-on ampèremeter AM 600 AC/DC

Digitale clip-on ampèremeter met uitgebreide meetopties, effectieve waardemeting (TRMS), auto-range functie en LED-meetpuntverlichting voor professioneel gebruik in de handel en industrie.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De Würth AM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT III 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.



Eigenschappen:


  • Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang, diodes, frequentie en capaciteit

  • Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 600 A

  • Weerstandsmeting tot 60 MΩ

  • Min/max-toets voor het weergeven van de maximale of minimale gemeten waarde of het verschil tussen de twee waarden

  • Schakelen tussen handmatige bereikomschakeling en autorange

  • Opslaan van informatie op display (Hold-functie)

  • Automatische uitschakeling na 15 min

  • Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen

  • LCD-display met 6000 cijfers

  • Voldoet aan EN-norm 61010-2-032
Opmerking

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de specificaties voor de meetcategorie.