Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamantvoegenfrees, longlife & speed
Diamantvoegenfrees, longlife & speed - 1
Diamantvoegenfrees, longlife & speed - 2
Diamantvoegenfrees, longlife & speed - 3
Diamantvoegenfrees, longlife & speed - 4
Diamantvoegenfrees, longlife & speed - 5
Diamantvoegenfrees, longlife & speed - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantvoegenfrees, longlife & speed

Voegenfrees voor het verwijderen van oude mortel uit voegen tijdens renovatiewerkzaamheden (bijv. klinkergevels) en voor het frezen van voegen/sleuven. Voor tegelzetters en vloerenleggers, gevelherstellers, elektriciens, loodgietersbedrijven en soortgelijke bedrijven. Wordt ook gebruikt voor de installatie van dunne installatiekabels en gelijksoortige werkzaamheden.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeer efficiënt


Het extra brede segment is beschikbaar in verschillende diktes zodat het perfect kan worden afgestemd op de taak en een grote hoeveelheid materiaal in één stap kan verwijderen. Een open voeg kan snel worden gemaakt tijdens renovatiewerkzaamheden en een sleuf die breed genoeg is om een kabel in te drukken, is ook zo gemaakt.



Precies passend


Met vier verschillende segmentdiktes (4,5-10 mm) kan de juiste schijf worden geselecteerd voor de specifieke toepassing, hetgeen zorgt voor een zeer effectieve werking.



Langere standtijd


Meer dan 20% hogere segmenten verlengen de standtijd aanzienlijk in vergelijking met conventionele diamantslijpschijven.



Optimale stabiliteit


Frezen stelt hoge eisen aan de stabiliteit van de schijf. Speciale gelaste hardmetalen segmenten beschermen het hoofdblad tegen ondersnijding, hetgeen zorgt voor een effectieve preventie van voortijdige breuk van de segmenten.

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken