Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamanttegelboor Voor NDS 68
Voor professionele verwerkers van tegels en natuursteen. Speciaal ontwikkelde diamantboorkroon voor nat boren voor nauwkeurig, splintervrij boren van paspenboringen en openingen in de hardste tegels en natuursteen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Werk met minimale contactdruk. De machine niet met kracht hanteren - laat de boor het werk doen.
- Niet droog boren. Zorg voor een continue en gelijkmatige watertoevoer.
- Maak tijdens het boren gebruik van de aangegeven beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril, enz.).
- Ø 4 en 5 mm uitsluitend voor gebruik met boorhulp art.nr. 0702419002
Voor het boren van paspenboringen en openingen in tegels en natuursteen, bijv. wastafels, toiletten, radiatoren, werkbladen, kabels, trappen, gevels, raamkozijnen, inbouwspots
- Het werkstuk zo mogelijk vast zetten op bijv. een houten oppervlak om schade aan de boorkroon te voorkomen.
- Markeer boorgat
- Plaats boor. De borgschroef moet ingrijpen in de opening in de boorkroon.
- Altijd werken met een PRCD-persoonsbeveiligingsschakelaar
- Watertank aansluiten
- Stel de rotatiesnelheid in conform de toerentaltabel
- Koudwaterventiel openen. Een minimale waterstroom is voldoende.
- Boort u met een boorhulp, begin dan recht.
- Boort u zonder boorhulp, begin dan onder een hoek (max. 5°).
- Hoek van 5° niet overschrijden
- Schakel de machine uit en sluit het waterventiel alvorens de boor uit te nemen.
- Boorkern zo nodig verwijderen met een schroevendraaier.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!