Diamantschijven: geschikt voor een breed scala aan materialen en vakgebieden
Würth heeft een gamma diamantdoorslijpschijven en -slijpschijven ontwikkeld voor de meest uiteenlopende toepassingen (graniet, tegels, gewapend beton, staal, enz.) en voor vakmensen in de meest uiteenlopende sectoren (bouw, industrie, metselaars, tegelzetters, enz.).
Zoals de bouwprofessionals weten, is het steeds noodzakelijker om snij-, slijp- en scherpgereedschap te gebruiken om een bouwplaats te slijpen en te verfijnen. Om aan deze behoefte te voldoen, ontwikkelt Würth voortdurend nieuwe producten en innovaties om professionals meer efficiëntie en kwaliteit te bieden.
Elk element van onze doorslijpschijven is ontworpen met een specifiek doel voor ogen, van de vorm van de segmenten tot de levensduur van het materiaal. Onze producten voldoen ook aan de huidige normen en zijn goedgekeurd door de OSA (Abrasives Safety Organization).
Twee soorten velgen
Continu: Zuivere snede zonder afschilfering. Geschikt voor het snijden van breekbare materialen: tegels, plavuizen, enz.
Gesegmenteerd: Inkepingen voorkomen de vorming van microscheurtjes in de rand. Lasergelaste segmenten om hoge temperaturen te weerstaan. Geschikt voor intensief werk.
Abrasieve lager: De schurende laag varieert in hoogte naar gelang van het model. Zij bestaat uit synthetische diamanten die voor de schuring zorgen en een metaalbindmiddel. De slijplaag is voorgebrand (glanzend uiterlijk) voor een optimaal rendement vanaf de eerste snede.
Levensduur van diamantschijven
De levensduur van een schijf wordt door vele factoren beïnvloed, volg enkele regels om een optimale levensduur van uw diamantschijven te verzekeren:
- Gebruik de meest geschikte schijf voor het materiaal
- Maak altijd rechte sneden
- Niet gebruiken voor ontbraamwerkzaamheden
- Gebruik een geschikte snijsnelheid
- Oefen geen druk uit bij het gebruik, het gewicht van de machine is voldoende
Toepassingsgebieden van diamantslijpsschijven
Würth doorslijpschijven kunnen worden gebruikt op een breed scala van toepassingen: agglomeraten, gasbeton, stoepranden, gewassen grind, zandsteen, cementblokken, in elkaar grijpende straatstenen, betonplaten, trottoirtegels, kalksteen, zachte steen, poroton, silicium-kalksteen, betontegels, kleitegels, betonbuizen, enz.
Openbare werken, de DDE, wegenwerken en plaatselijke overheden zijn allemaal gebruikers van onze diamantdoorslijpschijven.
Bescherm jezelf goed bij het snijden
Snijden is een praktijk die risico's van lichte en zware verwondingen inhoudt. Daarom is het van essentieel belang dat men zich beschermt met beschermende uitrusting zoals handschoenen, oordoppen, helmen, veiligheidsschoenen of zelfs veiligheidsschermen en -brillen.