Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Longlife & Speed diamantslijpschijf voor natuursteen
Diamantslijpschijf met een extreem lange levensduur en een zeer hoge slijpsnelheid, speciaal ontwikkeld voor natuursteen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Innovatief getrapt segmentontwerp met speciale gefreesde uitsparingen
Voor een hogere snelheid, een betere verwijdering van zaagstof en een effectievere koeling
Boring 30/25,4 mm, uitvoering met sandwichdrager en geïntegreerde koperfolie
- Voor geluidsreductie tot 15 dB
- De subjectieve perceptie van het geluidsniveau door de gebruiker wordt gehalveerd
Consistente slijpprestaties
Dankzij diamant en verbeterde flexibiliteit van binding
Extreem lange levensduur
Dankzij de segmenthoogte van 15 mm
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als de prestaties verslechteren (aangegeven door heftig vonken), slijp de schijf dan door meerdere sneden te maken in een schurend materiaal, zoals zandsteen
- Grotere dwarsdoorsneden van werkstukken moeten in meerdere secties worden geslepen (oscillerend slijpen)
- Werk zonder aandrukken - het gewicht van het gereedschap is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afbreken. Letselgevaar!
- Hoewel het gereedschap op zichzelf veilig is, moeten tijdens het werk altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding worden gedragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het accugereedschap
- Niet gebruiken voor zijwaarts slijpen
- Gebruik een geschikte beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd is opgespannen, verkeerd wordt gebruikt of beschadigd is, is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken
- Blootliggend beton en andere gangbare betonmaterialen, klinkersteen, porfier, graniet en andere natuursteen en harde steen
- Speciaal ontworpen voor hoveniers en stratenmakers. Uiterst efficiënt slijpen van granieten tegels of natuurstenen tegels
- Voor droog en nat slijpen
- Voor gebruik op haakse slijpers, tafelzaag- en vloerzaagmachines
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!