Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf, Speed, tegels voor tegels en vergelijkbaar materiaal tot een dikte van ca. 20 mm
Met gesloten rand voor een snelle en zuivere snede
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale snede
De koelfunctie van de gestructureerde segmentzijkanten maakt het sluiten van de compensatiesleuven mogelijk als gevolg van warmte-geïnduceerde expansie. Dit zorgt voor een rand met een gesloten snijvlak.
Minder slingerbewegingen
De schijf is tevens gestabiliseerd met systematische versterking rond de flens.
Langere standtijd
In vergelijking met conventionele tegelslijpschijven garandeert het 10 mm hoge segment een aanzienlijk langere standtijd.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
- Voor doorslijpmachines
- Voor droog en nat snijden
- Tegels, aardewerk, geglazuurde tegels, gres, zacht/hard graniet, andere natuursteensoorten, geglazuurde dakpannen, zachte klinkers, marmer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!