Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamantschijf Cut & Grind, M14
Diamantschijf Cut & Grind, M14 - 1
Diamantschijf Cut & Grind, M14 - 2
Diamantschijf Cut & Grind, M14 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantschijf Cut & Grind, M14

Diamantschijf met M14 directe montage voor snijden en slijpen (scherpe randen breken)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Met M14 draad: de slijpschijf kan direct op de machinespil worden geschroefd voor vlak slijpen

  • De gesloten snijrand zorgt voor een schone zaagsnede

  • Speciale koelopeningen

  • Ideaal voor steenhouwers, tuiniers en landschapsarchitecten, vloerleggers en bouwgerelateerde industrieën
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen of een wetsteen te gebruiken

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken