Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamantslijpschijf, Cut & Grind BSL metaal
Diamantslijpschijf, Cut & Grind BSL metaal - 1
Diamantslijpschijf, Cut & Grind BSL metaal - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantslijpschijf, Cut & Grind BSL metaal

Zeer veelzijdige diamantslijpschijf met speciale vacuümgesoldeerde diamantcoating (BSL) voor snijden en slijpen. Met name geoptimaliseerd voor metaaltoepassingen tot een materiaaldikte van 10 mm, voor slijpwerk (afbramen, afschuinen, ontroesten, verwijderen van vernissen en lakken, enz.) en voor het bewerken van lasnaden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Extreem lange levensduur


30 tot 50 keer langere levensduur dan gebonden schijven



Geen reductie van de buitendiameter


Constante slijpprestaties en diepte gedurende de gehele levensduur



Ook geschikt voor slijpen


Ontbramen, afschuinen, ontroesten, verwijderen van vernissen en lakken, enz. en voor het bewerken van lasnaden



Milieuvriendelijker en veiliger


  • 100% recyclebaar

  • Extreem breukbestendig

  • Minder vonken

  • Geen extra stof- en geurvervuiling


Geen vervaldatum



Ongevoelig voor temperatuurveranderingen en vocht



Geen opslagbeperkingen

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het slijpgemak afneemt, betekent dat het einde van de levensduur. Opnieuw slijpen is niet mogelijk.

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden (heen-en-weer gaande slag)

  • Werken zonder druk – het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken