Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamant-natboorkroon Longlife & Speed
High-tech diamant-natboorkronen met maximale hoge boorsnelheid, zelfs in ijzeren wapeningen, en zeer lange standtijd. Voor alle bouwwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem hoge boorsnelheid
Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van andere boorkronen voor nat boren, dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologie
biedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.
Viscoplastische en toch hoogvaste segmentverbinding voor het ontwerp met ringsegment en gesegmenteerd vanaf diam. 270 mm
Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.
Speciaal laserlasproces voor de gesegmenteerde boren tot diam. 250 mm
Voor optimale segmentverbinding op de boorkroon
Ringsegmenten met extra, offset-spoelsleuven
Hierdoor bereiken de boren bovendien een hogere boorsnelheid en beschikken ze over een optimale watertoevoer gedurende de gehele standtijd
Eén enkele diamantboor voor bijna alle bouwmaterialen
Dit betekent dat de gebruiker vrijwel altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.
Minder weerstand in het materiaal
De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.
Diam. 68 mm en diam. 82 mm speciaal voor schakel- en verdeelkasten
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!
Veelvoorkomende toepassingen
Oud beton, beton, betonnen buizen, schuurbeton, groen beton, uitgewassen beton, zacht/hard kalkzandsteen, zachte/harde klinkers, zwaar gewapend beton (≥ 25 mm), zacht/hard graniet, zacht/hard poroton, composietpleister, asfalt, mortel, pleister, dekvloeren
(voor meer toepassingen: raadpleeg het toepassingsoverzicht voor diamant-natboorkronen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!