Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamantboor droog
Diamantboor droog - 1
Diamantboor droog - 2
Diamantboor droog - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantboor droog

Zeer veelzijdige, hoogwaardige diamantboren voor droog boren, met extreem hoge boorsnelheid en zeer lange standtijd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen
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
Zeer kosteneffectief


Deze nieuwe diamantzetting zorgt voor een optimale boorsnelheid en standtijd met tegelijkertijd een breed toepassingsbereik -> Eén boor voor veel verschillende bouwmaterialen.



Speciaal laserlasproces


Voor optimale segmentverbinding op de boorkroon



Snel en gemakkelijk tappen


Tappen met dit product is gemakkelijk vergeleken met soortgelijke producten van de concurrentie. Universeel geschikte boorhulpmiddelen voor alle kerndiameters, afhankelijk van de werklengte. Zeer eenvoudig te verwijderen.



Minder weerstand in het materiaal


De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.



Extreem lange levensduur


Bijzonder hoge segmenten in vergelijking met veel concurrenten zorgen voor een aanzienlijk langere levensduur



Diam. 68 mm en diam. 82 mm speciaal voor schakel- en verdeelkasten