Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamant-tegeldroogboorkroon, M14-opname

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamant-tegeldroogboorkroon, M14-opname

Speciaal ontwikkelde diamantboor voor droog boren van zelfs de zwaarste materialen zoals gres. Voor gebruik op doorslijpmachines

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 35-uitvoeringen
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
Extreem snel boren


vanwege vacuüm-diamantcoating



Tot een diameter van 14 mm met speciale koelingswas



Afvalmateriaal is gemakkelijk te verwijderen


  • < 50 mm dia. met laterale sleuven

  • Grotere diameters dan 50 mm met laterale sleuven en extra gaten
Opmerking
  • Geen water nodig!

  • Toerentalregeling niet nodig.

  • De boren zijn circa 0,5 tot 1 mm langer dan vereist. Dit maakt het gemakkelijker om verder in de ondergrond te boren (bijv. een steenboor), waardoor schade aan de tegel wordt voorkomen.