Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamanttegelboorkroon voor droog boren, set 3-delig, ¼ inch, zeskantschacht
Speciaal ontwikkeld voor droog boren van zelfs de hardste materialen, zoals gres. Geschikt voor alle voorkomende elektrische en accuboormachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel boren
Vanwege vacuüm-diamantcoating
Met speciale koelingswas
U moet kort pauzeren om de boor af te laten koelen wanneer u langer dan 30 seconden hebt geboord.
Standaard ¼-inch zeskantige schacht, vorm E
- Geen doordraaien in de boorkop
- Past op alle soorten bithouders
- Geen water nodig!
- Toerentalregeling niet nodig.
- De boren zijn circa 0,5 tot 1 mm langer dan vereist. Dit maakt het gemakkelijker om verder in de ondergrond te boren (bijv. een steenboor), waardoor schade aan de tegel wordt voorkomen.
- Bij uitstek geschikt voor tegels en gres met een dikte tot 15 mm. Gebruik van dikkere materialen tot de gespecificeerde werklengte is nog mogelijk, maar dan moet vaker worden gepauzeerd om boren af te laten koelen.
- Geschikt voor hard keramiek, dun graniet en marmer, en hard gebakken bakstenen.
- Aanboren: In een hoek houden wanneer de bit in beweging is, vervolgens geleidelijk naar een loodrechte positie bewegen.
- Lichte cirkelvormige bewegingen vergroten de boorsnelheid en zorgen voor behoud van de boren.
- Let op: U moet kort pauzeren om de boor af te laten koelen, wanneer u langer dan 30 seconden hebt geboord of bij het boren door dikke materialen.
- De standtijd van boren wordt over het algemeen verlengd door regelmatig pauzes te houden om de boor af te laten koelen.
- Boren alleen draaiend gebruiken!
- Gebruik een krachtige boormachine. Minimaal toerental 1000 tpm -1 (hogere toerentallen verkorten de boortijd aanzienlijke en verlengen de standtijd van de boor) en minimaal 12 V voor snoerloos gereedschap.
- Gebruik altijd passende beschermingsmiddelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!