Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W.EASY-diagnosegereedschapswagen (RAL 7042 verkeersgrijs A)
Met de ultra-stabiele W.EASY-diagnosegereedschapswagen beschikt u over een duidelijk ingedeeld en
ergonomisch diagnostisch werkstation in de werkplaats. Alle inhoud van onze diagnosekoffer kan veilig worden opgeslagen in de diagnosegereedschapswagen en kan
snel worden geopend.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kenmerken van de uitrusting
- 4 zwenkwielen (diameter 125 mm), zwart, 2 met rem
- Volledig uitschuifbare laden (niet vergrendelbaar)
- Verwijderbaar achterpaneel
- Gecoat houten werkblad
- Eén verstelbare legplaat met kabelopening
- Vloermontage met randbescherming op de hoeken
- Staalplaatconstructie, zwart, gepoedercoat
- 4 laden
- Afmetingen lxbxh 620 x 595 x 985 mm
- Kleur RAL 7042 verkeersgrijs A/RAL 7015 leisteen grijs
De W.EASY-diagnosegereedschapswagen biedt een overzichtelijk geplaatst en ergonomisch diagnostisch werkstation in de werkplaats. Het maakt de veilige opslag en snelle beschikbaarheid van alle inhoud van de diagnosekoffer mogelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!