Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diagnosesysteem DIALOOQ C15
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 - 1
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 - 2
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 - 3
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diagnosesysteem DIALOOQ C15

Het DIALOOQ C15-diagnosesysteem bestaat uit de (hybride) laptop C15 en de diagnose-interface LOOQER.
Ontworpen voor onderhoudsgerichte voertuigdiagnose en probleemoplossing.
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
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!


  • Hybride 2-in-1 laptop/tablet voor flexibel werk aan de auto

  • Kan worden gebruikt als laptop met toetsenbord of tablet met touchscreen

  • Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface


Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats


  • Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing

  • Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm

  • Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB


Optimaal uitgerust


  • Intel® Pentium® N6000-processor

  • Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 4

  • Biedt tot 10 uur draadloos werken

  • Bediening zonder ruimtebeperkingen dankzij Bluetooth en Wi-Fi


LOOQER - kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven


  • CAN FD

  • DoIP

  • Doorsteek

  • Wifi- en Bluetooth-technologie


Kleinste diagnose-interface die op de markt verkrijgbaar is met een breed scala aan functies en geavanceerde technologie


  • Klein, handig, licht, duurzaam, geschikt voor werkplaatsen

  • Naar behoefte gebruiken, als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)


Leveringsomvang:


  • Hybride laptop C15 met voeding

  • Diagnose-interface LOOQER met OBD-verlengkabel, zuignap, USB-C-kabel, sleutelhanger

  • DIALOOQ snelstartgids

  • LOOQER snelstartgids

  • Vooraf geïnstalleerd, niet-geactiveerd WOW! diagnosesoftware LOOQIT

  • Systeemtas voor C15 met LOOQER
Opmerking

Functionele diagnoses vereisen een van de 3 WOW! diagnostische licenties.



U kunt kiezen uit drie verschillende licentiepakketten:


  • Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert

  • Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data

  • Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*


*Houd er rekening mee dat de hotline-service niet in alle markten beschikbaar is en in andere landen anders kan worden opgezet. Het beschreven Expert Data Assist-pakket heeft onder andere betrekking op de Duitse markt. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw plaatselijke Würth-vestiging voor meer informatie over de beschikbare services.